HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PW2ABC5 レースウェイ 2 チャンネル ウォールトラック(R)
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
アイテム価格 | レースウェイ2チャンネル |
色 | オフィスホワイト |
カバータイプ | ラッチング |
高さ | 2.12 " |
長さ | 60 " |
材料 | PVC |
チャネル数 | 2 |
レースウェイタイプ | 非金属 |
幅(Width) | 1.04 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 157.48 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | チャネル数 | レースウェイタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB3BC10 | 1.63 " | オフィスホワイト | 4.5 " | レースウェイ3チャンネル | 120 " | PVC | 3 | 非金属 | ¥14,781 | 見積依頼
| |
PL1ABC7 | 1.04 " | オフィスホワイト | 1.38 " | シングルチャンネルレースウェイ | 84 " | PVC | 1 | 非金属 | ¥6,387 | 見積依頼
| |
PP1ABC7 | 0.77 " | オフィスホワイト | 0.84 " | シングルチャンネルレースウェイ | 84 " | PVC | 1 | 非金属 | ¥4,303 | 見積依頼
| |
PS3BC10 | 1.97 " | オフィスホワイト | 6.7 " | レースウェイ3チャンネル | 120 " | PVC | 3 | 非金属 | ¥35,655 | 見積依頼
| |
PT1ABC5 | 0.68 " | オフィスホワイト | 0.75 " | シングルチャンネルレースウェイ | 60 " | PVC | 1 | 非金属 | ¥2,350 | ||
PW2ABC7 | 1.04 " | オフィスホワイト | 2.12 " | レースウェイ2チャンネル | 84 " | PVC | 2 | 非金属 | ¥9,685 | 見積依頼
| |
HBL3000BGY | 2.67 " | グレー | 1.47 " | シングルチャンネルレースウェイ | 120 " | 鋼 | 1 | メタリック | ¥8,213 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。