入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォールプレート |
色 | ライトアーモンド |
接続 | Fタイプカプラー |
接続性 | 女性から女性へ |
コンタクト材料 | リン青銅 |
直径紀元前 | 女性から女性へ |
インストール方法 | ボックスマウント |
長さ | 4.63 " |
材料 | ナイロン |
ギャングの数 | 1 |
ポート数 | 1 |
ポート | 1 |
TIAごと | |
サイズ | スタンダード |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
UPC | 883778504105 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 接続 | サイズ | 接続性 | コンタクト材料 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS750I | TIAごと | 象牙 | Fタイプカプラー | スタンダード | 女性から女性へ | リン青銅 | ウォールプレート | 4.63 " | ¥775 | ||
NS750W | TIAごと | ホワイト | Fタイプカプラー | スタンダード | 女性から女性へ | リン青銅 | ウォールプレート | 4.63 " | ¥741 | ||
NS801I | 100オーム | 象牙 | HDMI | 1遷移 | プラグアンドプレイ | ベリリウム銅 | 装飾カバープレート | 4.2 " | ¥17,405 | ||
NS801W | 100オーム | ホワイト | HDMI | 2ギャング; 4ギャング | プラグアンドプレイ | ベリリウム銅 | 装飾カバープレート | 4.2 " | ¥17,601 | ||
NS801LA | 100オーム | ライトアーモンド | HDMI | 1遷移 | プラグアンドプレイ | ベリリウム銅 | ビデオウォールプレートとジャック | 4.2 " | ¥17,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。