HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS13414 レセプタクル、オス、シングルキー、5 A、3 極
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
導体サイズ | #22 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | メタリックシェル |
定格電流 | 5 A |
材料 | 複合 |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 3 |
定格電圧 | 300 V |
ワット数 | 1500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。