入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックボックス |
アンプ | 60 |
角度 | 15度 |
ボックスタイプ | フィードしかし |
ケーブル入力 | ハブを介して |
構造 | キャスト |
ハブ | 1" |
ノックアウトサイズ(インチ) | 1 "NPT |
長さ | 3.375 " |
材料 | アルミニウム |
アウトレットの数 | 1 |
タイプ | メタリック、15度の角度 |
UPC | 783585010724 |
使用する | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アウトレットの数 | アンプ | 角度 | タイプ | 使用する | 幅(Width) | 構造 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB2030N | 1台のデバイスを受け入れます | 20/30 | 15度 | 非金属、15度の角度 | IEC309ピンおよびスリーブデバイス | 4.44 " | 成形 | 3.91 " | ¥17,454 | ||
BB60N | 1 | 60 | 15度 | 非金属、15度の角度 | IEC309ピンおよびスリーブデバイス | 4.75 " | 成形 | - | ¥22,765 | ||
MB301W | 1 | 30 | 15度 | メタリック、30度の角度 | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス | 4.25 " | キャスト | - | ¥18,725 | ||
MB302W | 1 | 30 | 15度 | メタリック、15度の角度 | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス | 4.25 " | キャスト | - | ¥18,406 | ||
MB303W | 1 | 30 | ストレート | メタリック | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス | 3.62 " | キャスト | - | ¥23,800 | ||
MB601006W | 1 | 60/100 | 15度 | メタリック、15度の角度 | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス | 6.12 " | キャスト | - | ¥82,231 | ||
MB601007W | 1 | 60/100 | 15度 | メタリック、15度の角度 | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス | 6.12 " | キャスト | - | ¥84,638 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。