入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックボックス |
アンプ | 60/100 |
角度 | 15度 |
ボックスタイプ | フィードしかし |
ケーブル入力 | ハブを介して |
構造 | キャスト |
ハブ | 2" |
ノックアウトサイズ(インチ) | 2 "NPT |
長さ | 7" |
材料 | アルミニウム |
アウトレットの数 | 1 |
タイプ | メタリック、15度の角度 |
UPC | 783585011264 |
使用する | インサルグリップピンおよびスリーブデバイス |
幅(Width) | 6.12 " |
船の重量(kg) | 1.41 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。