入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
アンプ | 15 |
色 | オレンジ |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 3.28 " |
HP | 1/2 |
長さ | 1.29 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
NEMA構成 | 5-15R |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
製品説明 | デコレータ面隔離された地面 |
UPC | 783585146850 |
電圧 | 125 VAC |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 0.83 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 | 背中と側面 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | アンプ | アプリケーション環境 | HP | IP評価 | 長さ | 材料 | 最大HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNAP5362LAA | 1.1 " | 20 | - | - | - | 3.28 " | ナイロン | 1 | ¥5,801 | ||
スナップ8200ラ | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | ¥5,801 | ||
スナップ8200WA | 1.1 " | 15 | - | - | 20 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | ¥5,801 | ||
HBL53CM62 | - | 20 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | 1 | - | - | 熱可塑性/複合材 | - | ¥16,320 | ||
IG5262I | 1.05 " | 15 | - | 1/2 | - | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | ¥11,432 | ||
RJ650BKTR | - | 15 | - | - | - | - | - | - | ¥11,328 | ||
SR50 | - | - | - | - | - | - | 熱可塑性プラスチック | - | ¥96,466 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。