入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブコネクタ |
色 | イエロー |
定格電流 | 60 A |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
定格電圧 | 125 VAC |
船の重量(kg) | 1.49 |
プロダクト | モデル | 色 | 定格電流 | Number of Poles | ワイヤーの数 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLS332C4W | イエロー | 32 A | 2 | 3 | 100〜130 VAC | ¥160,386 | ||
HBLS430C6W | レッド | 30 / 32 A | 3 | 4 | 380〜415 VAC | ¥189,932 | ||
HBLS430C9W | 青 | 30 A | 3 | 4 | 250 VAC | ¥172,947 | ||
HBLS460C7W | レッド | 60 A | 3 | 4 | 480 VAC | ¥275,846 | ||
HBLS460C6W | レッド | 60 / 63 A | 3 | 4 | 380〜415 VAC | ¥346,253 | ||
HBLS330C4W | イエロー | 30 A | 2 | 3 | 125 VAC | ¥161,621 | ||
HBLS460C9W | 青 | 60 / 63 A | 3 | 4 | 250 VAC | ¥291,316 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。