HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3SSRVFD 密閉型断路器、AC600V、30A
アイテム: BD3WWY
モデル: HBLDS3SSRVFD
¥174,685 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 密閉型切断スイッチ |
定格電流 | 30 A |
絶縁耐力 | 最小3000VAC |
次元 | 8.6 X 5.41 X 4.92 " |
高さ | 4.92 " |
長さ | 8.6 " |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
幅(Width) | 5.41 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。