HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5RAMPER ランプエンドレール(ペア)
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプエンドゲート |
高さ | 4" |
長さ | 2.5 " |
負荷容量 | 10,000 lb. @ 70 Degrees F、8000 lb. @ 120 Degrees F |
幅(Width) | 14.75 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。