HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5 5チャンネルトラフのみ
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 5チャンネルトラフ |
チャネルの高さ | 1.31 " |
チャネル幅 | 1.34 " |
チャンネル | 5 |
高さ | 1.95 " |
長さ | 36 " |
負荷容量 | 10,000 lb. @ 70 Degrees F、8000 lb. @ 120 Degrees F |
幅(Width) | 13.34 " |
船の重量(kg) | 10.07 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。