HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9259 レセプタクル 15a 125v 5-15r 2p 3w 1ph
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX つのコンセント レセプタクル |
アンプ | 15 |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ブラウン |
コードサイズ | "0.296へ" 0.562 |
グレード | |
HP | 1/2 |
IP評価 | 20 |
材料 | フェノール |
NEMA構成 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
製品説明 | アース、スイベルフック |
電圧 | 125 VAC |
ワイヤータイプ | スタンダード |
配線方法 |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536694040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。