HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7556G フランジインレット、10A、250V/15A、125V、2極、3線接地、ネジ端子
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
色 | ブラック |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 10 / 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.13 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 2.31 " |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | ネジ取り付け |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
定格電圧 | 250 / 125 V |
ワット数 | 3750 W |
幅(Width) | 2.31 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。