定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7413GCB メス コネクタ、20A、3 相、250VAC、3 極、4 線接地 | AC8QDJ 3D248

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7413GCB メスコネクタ、20A、3相、250VAC、3極、4線接地

在庫あり
アイテム:AC8QDJ モデル:HBL7413GCB相互参照:3D248

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,661 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemロックコネクタ
アンプ20
抗菌剤いいえ
ケーブル範囲0.350-1.150"
ブラック、ホワイト
接続性圧力端子ねじ
コード径範囲0.350「-1.150」
コードサイズ0.35〜1.15インチ
定格電流20 A
直径紀元前圧力端子ねじ
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード産業/商業
高さ3.86 "
絶縁絶縁体
IP評価20
長さ2.33 "
材料ナイロン
取り付けコードマウント
NEMA構成非NEMA
Number of Poles3
ワイヤーの数4ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
3相
温度評価最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。
タイプシュラウドなし
電圧250 VAC
定格電圧250 VAC
幅(Width)2.33 "
ワイヤーサイズ#16 AWGから#8 AWG
ワイヤータイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.18
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.1
HSコード8536694050
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem高さアンプケーブル範囲HPIP評価長さ材料価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL4729CBK コネクタ、15A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKロックコネクタ2.78 "15-0.5201.53 "ナイロン¥10,435
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK メス コネクタ、20A、125VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKロックコネクタ3.86 "200.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥12,127
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK メス コネクタ、30A、125V、2 極、3 線接地 | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKロックコネクタ3.86 "300.360-0.930"1202.26 "ナイロン¥22,635
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2323BK コネクタ、20A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKロックコネクタ3.86 "20-2202.26 "ナイロン¥12,040
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2623BK コネクタ、30A、250VAC、2 極、3 線接地 | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKロックコネクタ2.26 "30-2203.86 "ナイロン¥24,749
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2513BK コネクタ、20A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKロックコネクタ2.33 "20-2203.86 "ナイロン¥25,568
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL2813BK コネクタ、30A、3 相、120/208VAC、4 極、5 線接地 | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKロックコネクタ3.86 "30-3202.33 "ナイロン¥32,497

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7413GCB メスコネクタ、20A、3相、250VAC、3極、4線接地
¥15,661 /単価