HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5607P ピンおよびスリーブ プラグ、60 A、277 ~ 480 V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブプラグ |
色 | ブラック |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
定格電圧 | 277 / 480 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。