HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369EBK メスコネクタ、ストレート、20A 125V、5-20R、黒、1 パック
アイテム:BD4CZA
モデル:HBL5369EBK
¥10,020 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボンジョイント |
色 | ブラック |
導体範囲 | #18 AWGから#10 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
コード径範囲 | 0.250「-0.655」 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #18 AWGから#10 AWG |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
最大HP | 1 |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 影響のない最大連続75℃および最小-40℃ |
相 | シングルフェーズ |
温度評価 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
定格電圧 | 125 VAC |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。