定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS HBL5361IWR ストレート レセプタクル、20A 125V、2 極 3 線接地、5-20R、アイボリー、1 パック | AC2ALH 2HEE4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361IWR ストレート レセプタクル、20A 125V、2 極 3 線接地、5-20R、アイボリー、1 パック

在庫あり
アイテム:AC2ALH モデル:HBL5361IWR相互参照:2HEE4

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,505 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レセプタクル
アンプ20
アプリケーション環境使用頻度の高い産業/過酷な環境
象牙
接続性背面および側面の有線ネジ留め式端子
定格電流20 A
直径紀元前背面および側面の有線ネジ留め式端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
デューティエクストラヘビー
グレード産業
高さ1.19 "
HP1
長さ3.28 "
材料ナイロン/強化PET
最大HP1
装着タイプフラッシュ
NEMA構成5-20R
NEMA評価5-20R
ギャングの数1
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
コンセントタイプ単発講座
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
製品説明耐候性、ファインダー溝、接地
サージ抑制いいえ
電圧125 VAC
定格電圧125 VAC
ワット数2500 W
耐候性はい
幅(Width)1.63 "
ワイヤーサイズ#12 AWGから#10 AWG
配線方法背中と側面

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)10.92
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.32
HSコード8536698000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルHPアンプアプリケーション環境長さ材料最大HPNEMA構成NEMA評価価格
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5261 ストレート レセプタクル、15A 125V、5-15R、ブラウン、1 パック | AB4CXC 1X987 HBL52611/215使用頻度の高い産業/過酷な環境3.28 "ナイロン/強化PET0.55-15R5-15R¥9,199
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5361 ストレート レセプタクル、20A 125V、5-20R、ブラウン、1 パック | AB4CXD 1X988 HBL5361120使用頻度の高い産業/過酷な環境3.28 "ナイロン/強化PET15-20R5-20R¥10,803
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5461 ストレート レセプタクル、20A 250V、6-20R、ブラウン、1 パック | AB4CXE 1X989 HBL5461220商業環境3.28 "ナイロン/強化PET26-20R6-20R¥11,887
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5462 ストレート レセプタクル、デュプレックス、20A 250V、6-20R、ブラウン、1 パック | AB4CXF 1X990 HBL5462220産業環境3.28 "ナイロン/強化PET26-20R6-20R¥13,882
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5661 ストレート レセプタクル、15A 250V、6-15R、ブラウン、1 パック | AB4CXJ 1X993 HBL5661215産業環境1.94 "ナイロン/強化PET1.56-15R6-15R¥10,888
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5662 ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 250V、6-15R、ブラウン、1 パック | AB4CXK 1X994 HBL5662215産業環境3.28 "ナイロン1.56-15R6-15R¥11,687
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5262BKWR ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ブラック、1 パック | AC2ALA 2HED6 HBL5262BKWR1/215使用頻度の高い産業/過酷な環境3.28 "ナイロン/強化PET0.55-15R5-15R¥9,350

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5361IWR ストレート レセプタクル、20A 125V、2 極 3 線接地、5-20R、アイボリー、1 パック
¥9,505 /単価