HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269CM2 メスコネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック
アイテム:CE6QYG
モデル:HBL5269CM2
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボンジョイント |
色 | ブラック |
導体範囲 | #14 AWGから#12 AWG |
接続性 | ネジ端子 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | ネジ端子 |
直径D | #14 AWGから#12 AWG |
絶縁 | 絶縁体 |
材料 | 複合 |
NEMA評価 | 5-15R |
指揮者の数 | 3線式接地 |
Number of Poles | 2ポール |
温度評価 | 最大連続:75℃; 最小連続:-40度C(衝撃なし)、-25度(衝撃あり)。 |
定格電圧 | 125 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。