定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5266C ストレートブレードオスプラグ、15A、IP20 定格、3 コンタクト | AD6RNN 4A250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266C ストレートブレードオスプラグ、15A、IP20定格、3極

在庫あり
アイテム:AD6RNN モデル:HBL5266C相互参照:4A250

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,244 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグ
アンプ15
抗菌剤いいえ
ブラック、ホワイト
コードサイズ0.230〜0.720インチ
定格電流15 A
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
グレード産業
高さ1.96 "
HP0.5
IP評価20
長さ1.52 "
材料ポリカーボネート
NEMA構成5-15P
NEMA評価5-15P
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
1
電圧125 VAC
定格電圧125 VAC
幅(Width)1.52 "
ワイヤーサイズ#18 AWGから#10 AWG
ワイヤータイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)9.14
HSコード8536698000
原産国US

商品の詳細:

  • Hubbell Wiring Device-Kellems HBL5266C オス プラグは、産業機械や電気機器に電力を供給するメス レセプタクルへの接続に最適です
  • 過酷な環境での引っかかりを防ぎ、耐衝撃性と耐薬品性を備えた面取りとリブ付きのナイロン製ハウジング
  • 取り付け時および迅速な組み立て/分解時にコードをつかむためのVARI-SIZE調整可能コードクランプおよび高速リードアセンブリネジ
  • 最大の導電性のための真鍮ブレード
  • ULリストおよびCSA認定

製品バリエーション

プロダクトモデルItemHPアンプIP評価長さ材料最大HP価格
ハッベル配線機器-KELLEMS HBL5466C ストレートブレードプラグ、2 極、250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cプラグ220ブラック、ホワイト201.97 "ナイロン2¥8,763
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5666C オスプラグ、高耐久、6-15P、白黒、1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cプラグ1.515ブラック、ホワイト201.97 "ナイロン1.5¥6,908
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5866VY ストレート ブレード オス プラグ、2-P 2-W 非接地、15A 125V、1-15P、黄色、1 パック | AB4CXN 1X997 HBL5866VYプラグ0.515イエロー201.68 "ナイロン0.5¥4,107
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5364VBK ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、黒、1 パック | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKプラグ120ブラック20-ポリカーボネート1¥5,548
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5464VY ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 250V、6-20P、黄色、1 パック | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYプラグ220イエロー201.88 "ナイロン2¥6,392
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL56CM66C ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3- W 接地、15A 250V、6-15P、黄色、1 パック | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cプラグ1.515イエロー201.97 "ナイロン1.5¥8,257
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8364V ストレート ブレード オス プラグ、2-P 3-W 接地、20A 125V、5-20P、白、1 パック | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vプラグ120ホワイト201.88 "ナイロン1¥6,453

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266C ストレートブレードオスプラグ、15A、IP20定格、3極
¥5,244 /単価