HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262LC1W ロジック負荷制御レセプタクル、分割回路、15A、125V、2極、白
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ホワイト |
接続性 | バックワイヤード |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | バックワイヤード |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 0度40度までC |
定格電圧 | 125 V |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。