HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R6W Iec ピンおよびスリーブ レセプタクル、メス、100 ~ 125A、4 極、レッド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
色 | レッド |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
指揮者の数 | 5 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | マルチ |
温度範囲 | 75〜-40度C |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。