HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY オスプラグ、15A、125V、2極3線接地
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
ケーブル範囲 | 0.220-0.660" |
色 | イエロー |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.220「-0.660」 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.87 " |
長さ | 1.49 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 0.5 |
取り付け | コードマウント |
NEMA評価 | L5-15P |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 1875 W |
幅(Width) | 1.49 " |
ワイヤーサイズ | #18 AWGから#12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。