定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-KELLEMS HBL420HGY レセプタクル、病院グレード、クワッド、フラッシュ マウント、20A、125V AC、グレー | BD2LPN 52HF29

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HGY レセプタクル、病院グレード、クワッド、フラッシュマウント、20A、125V AC、グレー

在庫あり
アイテム:BD2LPN モデル:HBL420HGY相互参照:52HF29

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,687 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemレセプタクル
グレー
接続性バックワイヤードスクリュー端子
定格電流20 A
直径紀元前バックワイヤードスクリュー端子
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ0.92 "
長さ4.3 "
材料ポリカーボネート
最大HP1
取り付けネジ取り付け
NEMA評価5-20R
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
シングルフェーズ
定格電圧125 VAC
ワット数2500 W
幅(Width)4.3 "
ワイヤーサイズ#12 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.21

製品バリエーション

プロダクトモデル高さアンプアプリケーション環境HPIP評価長さ材料最大HP価格
ハッベル配線装置-KELLEMS SNAP5362LAA ストレート レセプタクル、20A 125V、2P - 3W 接地、5-20R、ナイロン、ライト アーモンド | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "ナイロン1¥5,614
ハッベル配線デバイス-KELLEMS SNAP8200RA ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ナイロン、レッド | AC4XCN 31A342 スナップ8200ラ1.1 "15--203.28 "ナイロン0.5¥5,801
ハッベル配線デバイス-KELLEMS SNAP8200WA ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、ナイロン、ホワイト | AC4XCP 31A343 スナップ8200WA1.1 "15--203.28 "ナイロン0.5¥5,801
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL53CM62 レセプタクル 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20使用頻度の高い産業/過酷な環境1--熱可塑性/複合材-¥16,320
ハッベル配線デバイス-ケレムス IG5262I ストレート レセプタクル、デュプレックス、絶縁アース、15A 125V、アイボリー、1 パック | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "ナイロン0.5¥11,432
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR レセプタクル、J-Load メディア コンセント、15A、125V、耐タンパー性、Cat 6 ジャック、ブラック | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------¥11,328
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS SR50 壁コンセント、50 A、125 ~ 250 V、2 極 | AD7AUD 4D583 SR50------熱可塑性プラスチック-¥98,653

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420HGY レセプタクル、病院グレード、クワッド、フラッシュマウント、20A、125V AC、グレー
¥11,687 /単価