入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブプラグ |
コードタイプ | ポータブル |
定格電流 | 200 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
ワイヤーサイズ | #1-#250 MCM |
船の重量(kg) | 4.95 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。