HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4200CS1W ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、200 A、600 VAC、3 極
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
アイテム価格 | ピンとスリーブコネクタ |
導体サイズ | #1-#250 MCM |
定格電流 | 200 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 4 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 5.9 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。