HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B4WP Iec ピンおよびスリーブ インレット、オス、60 A、125 V、3 極、黄色
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブインレット |
色 | イエロー |
絶縁耐力 | 最小3000V |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
相 | 1 |
温度範囲 | 75〜-40度C |
定格電圧 | 125 V |
ワイヤーサイズ | #8-#2 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。