HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C フランジ付きインレット、20A、250V/10A、600VAC、4極、5線接地、白
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きインレット |
色 | ホワイト |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 20 / 10 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 2.23 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 3.06 " |
材料 | ナイロン |
取り付け | ネジ取り付け |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 3相 |
定格電圧 | 250 / 600 VAC |
ワット数 | 12000 W |
幅(Width) | 3.06 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。