HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3125C6W Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、125 A、220 ~ 240 V、2 極、ブルー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
色 | 青 |
導体サイズ | #3-#1/0 AWG |
定格電流 | 125 A |
暴露条件 | 防水の |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 3 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
定格電圧 | 220〜240 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。