入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンセントボックスプレート |
色 | グレー |
カバー材質 | PBT樹脂 |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 3 51 / 64 " |
ふたスタイル | ふたなし |
取り付けボックス | ポータブルアウトレットボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 1 |
ギャングの数 | 1 |
UPC | 783585358888 |
幅(Width) | 2 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | アイテム価格 | NEMA評価 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL6500 | イエロー | 1.2 " | 全天候カバー | 4X | 3.1 " | ¥27,312 | ||
HBL6700 | イエロー | 1.2 " | 全天候カバー | 4X | 3.1 " | ¥23,763 | ||
HBL6800 | イエロー | 1.2 " | 全天候カバー | 4X | 3.1 " | ¥19,324 | ||
HBL3056 | グレー | 3 51 / 64 " | 全天候カバー | 3R | 2 13 / 64 " | ¥13,011 | ||
HBL3057 | グレー | 3 51 / 64 " | 全天候カバー | 3R | 2 13 / 64 " | ¥9,998 | ||
HBL3058 | グレー | 3 51 / 64 " | 全天候カバー | 3R | 2 13 / 64 " | ¥10,342 | ||
HBL3054 | グレー | 3 51 / 64 " | コンセントボックスプレート | 3R | 2 13 / 64 " | ¥1,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。