定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS HBL28W81BK プラグ、30A、3 相、Y 字、120/208VAC、4 極、5 ワイヤ、ブラック | AH8XQQ 39AX11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W81BK プラグ、30A、3 相、Y 字、120/208VAC、4 極、5 ワイヤー、黒

在庫あり
アイテム: AH8XQQ モデル:HBL28W81BK相互参照:39AX11

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,462 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水密ロックプラグ
アンプ30
抗菌剤いいえ
ブラック
コードサイズ"0.325へ" 0.875
定格電流30 A
グレード産業
高さ3.94 "
HP3.0
IP評価65、66、67
長さ2.77 "
材料熱可塑性エラストマー、Valox
NEMAプラグ構成L21-30P
NEMA評価L21-30P
Number of Poles4
ワイヤーの数5ワイヤー
3
タイプシュラウドなし
電圧120 / 208 VAC
定格電圧三相Y3 / 120 VAC
幅(Width)2.77 "
ワイヤーサイズ最小コード:12/3 SJ、16/3 S、14/4 SJ、18/4 S、18/5 S; 最大コード:8/3 S、8/4 S、10/5 S
配線タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)17.78
船幅(cm)10.16
原産国US

商品の詳細:

  • 耐食性:いいえ
  • 特別な機能:耐湿性、防塵性、耐候性

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMAプラグ構成アンプNEMA評価Number of Polesワイヤーの数電圧価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W47A プラグ、15A、125VAC、2 極、3 線、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15イエローL5-15P23ワイヤー1125 VAC¥7,441
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W49 プラグ、15A、250VAC、2 極、3 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15イエローL6-15P23ワイヤー1250 VAC¥9,615
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W34 プラグ、15A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15イエローL7-15P23ワイヤー1277 VAC¥12,114
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W47 プラグ、20A、125VAC、2 極、3 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20イエローL5-20P23ワイヤー1125 VAC¥15,584
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W48 プラグ、20A、250VAC、2極、3線、熱可塑性エラストマー、イエロー| AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20イエローL6-20P23ワイヤー1250 VAC¥14,832
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W49 プラグ、20A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20イエローL7-20P23ワイヤー1277 VAC¥15,081
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W74 プラグ、20A、125/250VAC、3 極、4 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20イエローL14-20P34ワイヤー1125 / 250 VAC¥21,366

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W81BK プラグ、30A、3 相、Y 字、120/208VAC、4 極、5 ワイヤー、黒
¥40,462 /単価