HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR メス コネクタ、反転、30A、125/250V、3 極、4 線接地
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 5.5 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 2.94 " |
材料 | 複合 |
取り付け | コードマウント |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
幅(Width) | 2.94 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。