入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ブラック |
接続性 | バックワイヤードスクリュー端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | バックワイヤードスクリュー端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.23 " |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 2 |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | L6-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 250 VAC |
ワット数 | 5000 W |
幅(Width) | 1.7 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
船の重量(kg) | 0.23 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。