HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFSM120A 自動リセット Gfci モジュール、120VAC、4 ~ 6 Ma トリップレベル、ブラック
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動リセットGFCIモジュール |
接続性 | 端子ねじ |
直径紀元前 | 端子ねじ |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 3.3 " |
割り込み定格 | 10,000 A |
長さ | 4.6 " |
負荷定格 | フルレーティング連続Aの80% |
材料 | 複合 |
最大動作温度。 | 最大連続-75℃、最小--40影響なし |
定格電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 2.8 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。