HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262AW ストレート レセプタクル、デュプレックス、15A 125V、白
アイテム:CE6QQG
モデル:5262AW
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル |
色 | ホワイト |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
材料 | 熱可塑性/複合材 |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
相 | シングルフェーズ |
サイズ | スタンダード |
温度評価 | 最大連続75℃; 最小-40度C |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1875 W |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。