HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182LAL デコレータ デュプレックス レセプタクル、LED インジケータ、20A、125V、2 極、ライト アーモンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レセプタクル |
色 | ライトアーモンド |
接続性 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面および側面の有線ネジ留め式端子 |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 1.15 " |
インジケータ | 緑色のLED |
長さ | 3.28 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | 5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 2500 W |
幅(Width) | 1.57 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。