HTCCONVEYORS HOR-1038 アウトフィード ローラー テーブル アルミニウム 200 ポンド
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
アイテム価格 | アウトフィードローラーテーブル |
色 | シルバー |
深さ | 31 " |
高さ | 37 " |
高さの範囲 | 0〜37インチ |
負荷容量 | 200ポンド |
材料 | アルミニウム |
キャスターの数 | 0 |
傾斜角度 | 180度 |
幅(Width) | 37 " |
船の重量(kg) | 28.12 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 149.86 |
船幅(cm) | 148.59 |
HSコード | 8466208065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。