HTCCONVEYORS HGP-12 ツールスタンド スチール 500ポンド
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
アイテム価格 | ツールスタンド |
色 | ホワイト |
深さ | 20 " |
高さ | 43 " |
高さの範囲 | 22〜43インチ |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 鋼 |
キャスターの数 | 0 |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 13.1 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8466208065 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。