HOYT K455 交換用コンタクト キット 120 Amp 600vac 1p

アイテム:AG8QNA モデル:K455
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item交換用コンタクトキット
アンプ120A
フレーム型CR153H
Number of Poles1
電圧600V
電圧タイプAC

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプフレーム型Number of Poles価格
HOYTK026交換用コンタクトキット600vac3p | AG8QGM K026-A200M33-
見積依頼
HOYTK028交換用コンタクトキット600vac4p | AG8QGN K028-A200M34-
見積依頼
HOYTK032交換用コンタクトキット600vac2p | AG8QGP K032-11-2002-
見積依頼
HOYTK033交換用コンタクトキット600vac3p | AG8QGQ K033-11-2003-
見積依頼
HOYTK036交換用コンタクトキット600vac5p | AG8QGR K036-A200M35-
見積依頼
HOYTK038交換用コンタクトキット600vac2p | AG8QGT K038-A200M42¥35,813
見積依頼
HOYTK096交換用コンタクトキット600vac3p | AG8QGU K096-11-2003-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOYT K455 交換用コンタクト キット 120 Amp 600vac 1p