アイテム価格 | 製氷機 |
エージェンシーコンプライアンス | NSF.jpg、UL.png |
アンプ | 20A |
コンデンサー冷却 | エアー |
接続タイプ | 3/8FPT |
キューブ型 | クレセント |
製氷機スタイル | 自己完結型 |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 661ポンド。 |
全体の深さ | 27 3 / 8 " |
全体の高さ | 28 " |
全幅 | 22 " |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 67.5 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。