アイテム価格 | 氷/ウォーターディスペンサー |
アンプ | 15 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | プッシュボタン |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 28 " |
高さ | 36.38 " |
氷の貯蔵容量 | 200ポンド |
タイプ | カウンター |
電圧 | 115-120 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 108.86 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8418910000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。