HOSHIZAKI B-300SF アイスビン 260ポンド ステンレススチール
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
アイテム価格 | 氷貯蔵ビン |
深さ | 32.5 " |
ドアタイプ | トップヒンジ |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 46 " |
氷の貯蔵容量 | 260ポンド |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 61.23 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8418994000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。