HOSE MASTER IN18SS0150-10AMM インターロックメタルホース ラフボア 1-1/2×120
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
アイテム価格 | インターロックされた金属ホース |
ブレード素材 | 編組なし |
直径 | 1 1 / 2 " |
継手タイプ | 304ステンレススケジュール40オスニップル(両端溶接) |
ホース材質 | 304ステンレススチール |
長さ | 120 " |
マックス。 温度 | 1200 F |
静的最小曲げ半径(インチ) | 6 |
タイプ | ラフボア |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | 長さ | 静的最小曲げ半径(インチ) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IN18SS0150-6AMM | 1 1 / 2 " | 72 " | 6 | ラフボア | ¥85,675 | |
IN18SS0150-8AMM | 1 1 / 2 " | 96 " | 6 | ラフボア | ¥91,498 | |
IN18SS0150-12AMM | 1 1 / 2 " | 144 " | 6 | ラフボア | ¥107,533 | |
IN18SS0150-14AMM | 1 1 / 2 " | 168 " | 6 | ラフボア | ¥115,971 | |
IN18SS0150-16AMM | 1 1 / 2 " | 192 " | 6 | ラフボア | ¥123,987 | |
IN18SS0150-18AMM | 1 1 / 2 " | 216 " | 6 | ラフボア | ¥132,750 | |
IN18SS0150-20AMM | 1 1 / 2 " | 240 " | 6 | ラフボア | ¥141,355 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。