入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレキシブルメタルホース |
ブレード素材 | ステンレス鋼 |
直径 | 1 1 / 4 " |
動的最小曲げ半径(インチ) | 10.0 |
継手タイプ | 304ステンレス鋼MNPTx304ステンレス鋼MNPT |
ホース材質 | ステンレス鋼 |
長さ | 18 " |
マックス。 温度 | 1200 F |
最大使用圧力@ 70 F | 645 |
静的最小曲げ半径(インチ) | 3.1 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8307103000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。