HONEYWELL UV100E2009 空気処理システム デュアル UV ランプ
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
アイテム価格 | 空気処理システム |
アンペアAC | 0.62 |
色 | ホワイト |
深さ | 14-7 / 8」 |
終了 | プラスチック |
高さ | 8.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 18.875 " |
マウント | 還気ダクト |
相 | 1 |
タイプ | デュアル紫外線ランプ |
UPC | 085267214742 |
電圧 | 120 |
出力 | 72 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 3.2 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 73.66 |
船幅(cm) | 43.69 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 深さ | 高さ | 長さ | タイプ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV100E1043 | 0.46 | 7.437 | 7 | 11.437 | 単一の紫外線ランプ | 18 | ¥102,937 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。