アイテム価格 | 線間電圧サーモスタット |
色 | ホワイト |
接触定格抵抗@ 240V | 15A |
制御範囲 | 40度から86度F |
深さ | 7 / 8 " |
差動プローブ | +/- 1度F |
タイプを表示します。 | デジタルLCD |
全負荷アンペア@ 240VAC | 15 |
高さ | 4.875 " |
スイッチの数 | 1 |
センサータイプ | サーミスタ |
スイッチアクション | 上昇時に開く |
スイッチタイプ | DPST |
温度感度 | 1度F |
電圧範囲 | 208から240 VACへ |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。