入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧サーモスタット |
色 | グレー |
接触定格抵抗@ 120V | 10A |
制御範囲 | -40度から248度F |
深さ | 2-15 / 16」 |
差動プローブ | 1度から150度F |
タイプを表示します。 | デジタル |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 9.8A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 4.9A |
高さ | 8.156 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 58.8A |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 29.4A |
装着タイプ | 垂直または水平 |
リレー入力の数 | 3 |
リレー出力の数 | 4 |
スイッチの数 | 4 |
パイロットデューティコンタクト(VA) | 125VA |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 2" |
センサータイプ | 1,097Fで77オームPTC |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | 4 SPDT |
温度感度 | +/- 1度F |
UPC | 085267299268 |
電圧範囲 | 24から240 VACへ |
幅(Width) | 4 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 制御範囲 | 装着タイプ | センサータイプ | スイッチアクション | スイッチタイプ | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T775B2024 | 線間電圧サーモスタット | グレー | -40度から248度F | 垂直または水平 | 1,097Fで77オームPTC | 上昇中の開閉 | 4 SPDT | 24から240 VACへ | ¥128,832 | ||
T775A2009 | 線間電圧サーモスタット | グレー | -40度から248度F | 垂直または水平 | 1,097Fで77オームPTC | 上昇中の開閉 | SPDT | 24から240 VACへ | ¥52,436 | ||
TL8230A1003 | 線間電圧サーモスタット | ホワイト | 40度から86度F | 垂直 | サーミスタ | 上昇時に開く | DPST | 208から240 VACへ | ¥31,447 | ||
LP920A1021 | 温度調節器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥218,316 | 見積依頼
| |
T775M2030 | 温度調節器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥169,413 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。