入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子温度制御 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CUL、CE、IP65 |
色 | グレー |
制御範囲 | -40度から248度F |
深さ | 2-15 / 16」 |
差動プローブ | 1度から150度F |
タイプを表示します。 | デジタル |
エンクロージャタイプ | NEMA 1 |
全負荷アンペア@ 120V | 9.8A |
全負荷アンペア@ 240VAC | 4.9A |
高さ | 8.156 " |
リレー入力の数 | 2 |
リレー出力の数 | 2 |
電球径の検知 | 1 / 4 " |
電球の長さの検知 | 2" |
センサータイプ | 1,097Fで77オームPTC |
スイッチアクション | 上昇中の開閉 |
スイッチタイプ | 2 SPDT |
電圧範囲 | 24から240 VACへ |
幅(Width) | 4 13 / 32 " |
船の重量(kg) | 1.17 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。