アイテム価格 | オイル一次管理 |
アンペア@ 120V | 7.4A |
点火タイプ | 中断または断続的 |
装着タイプ | 接続箱 |
特別情報 | 2ラインLCDディスプレイ |
UPC | 085267344708 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。