入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から140度F |
深さ | 2-15 / 16」 |
電気的接続 | 密閉型ネジ留め式端子台 |
高さ | 9.75 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 40VA駆動、8VA保持 |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 95 +/- 3 |
スイッチタイプ | SPST |
タイミング(秒) | 45秒公称@ 60 Hz、20秒スプリングリターン |
トルク | 175インチポンド |
電圧 | 24 VAC / DC |
幅(Width) | 3 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.29 |
プロダクト | モデル | 春帰り | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | スイッチタイプ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7284A1004 | いいえ | -40度から150度F | 7-5 / 16」 | - | 30〜60秒 | 150インチポンド | 24 VAC | 5.5 " | ¥318,490 | ||
M7284C1000 | いいえ | -40度から150度F | 7-5 / 16」 | 2 SPDT | 30〜60秒 | 150インチポンド | 24 VAC | 5.5 " | ¥366,622 | ||
MN7505A2001 | いいえ | -5度から140度F | 2.437 " | SPDT | 95秒公称@ 60 Hz | 44インチポンド | 24 VAC / DC | 2.593 | ¥46,386 | ||
MN6105A1011 | いいえ | -5度から140度F | 2.5 " | SPDT | 95秒公称@ 60 Hz | 44インチポンド | 24 VAC / DC | 2.5 " | ¥29,016 | ||
MS8120F1200 | 有り | -40度から130度F | 3" | 2 SPDT | 15秒公称@ 60 Hz、15秒スプリングリターン | 175インチポンド | 24 VAC | 4" | ¥134,051 | ||
MS8105A1130 | 有り | -22度から149度F | 3.156 " | SPST | 45秒公称@ 60 Hz、25秒スプリングリターン | 44インチポンド | 24 VAC / DC | 3 55 / 84 " | ¥64,336 | ||
MN7220A2205 | いいえ | -5度から140度F | 3.625 " | - | 95秒公称@ 60 Hz | 175インチポンド | 24 VAC | 3 15 / 16 " | ¥103,243 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。