入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニア空気圧アクチュエータ |
高さ | 6.875 " |
長さ | 17 " |
マックス 空気圧 | 29のプサイ |
公称スプリングレンジ | 3から13へのpsi |
作動圧力 | 3〜13 |
ストローク | 4" |
UPC | 694777105428 |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 作動圧力 | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MP909D1201 | 2 13 / 32 " | 6 5 / 16 " | 3〜8 | 2-2 / 5」 | ¥27,665 | ||
MP909D1219 | 2 13 / 32 " | 6 5 / 16 " | 8〜13 | 2-2 / 5」 | ¥26,241 | ||
MP909D1227 | 2 13 / 32 " | 6 5 / 16 " | 5〜10 | 2-2 / 5」 | ¥26,069 | ||
MP909E1018 | 6.875 " | 17 " | 3〜13 | 4" | ¥65,150 | ||
MP909E1174 | - | - | - | - | ¥93,266 | 見積依頼
| |
MP918A1024 | - | - | - | - | ¥274,528 | 見積依頼
| |
MP918B1006 | - | - | - | - | ¥139,015 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。