HONEYWELL MARD14 ラウンド ダンパー モジュレーティング オートマチック 14 インチ
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
アイテム価格 | ラウンドダンパー |
周りの派遣社員。 範囲 | 20から125F |
接続 | ネジ端子 |
直径 | 14 " |
出力アンペア | 1.8 VA |
必要 | バイパス用SPC |
回転角 | 90度 |
ターミナル指定 | CW、COM、CCW |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 35インチポンド |
タイプ | 自動変調 |
電圧(AC) | 24 |
船の重量(kg) | 5.6 |
船高(cm) | 43.43 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MARD12 | 12 " | ¥62,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。